3M™ Védőöltözet 4532+B2XL, kék, TYP 5/6, 2XL méret, 20 db.

Cikkszám: 7100016008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Festék blau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100016008
EAN / GTIN 04046719833795
Gyártó száma 7100016008

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Méret: 2XL
Nagyon jól szellőző, nem szőtt anyagból (SSMMS) készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a test hője és nedvessége
2 részes kapucni, megerősített háromszög alakú betét, 2-utas cipzár és zárható fedél, rugalmas hát- és bokarészület a bőr expozíciójának csökkentése érdekében
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát

Leírás:

Az alkohol-, olaj- és oldószerlepergető 3M védőruha 4532+ alkalmazások széles körét fedi le. A nagy mozgásszabadság és a magas vízgőz-áteresztés optimális kényelmet biztosít még mostoha körülmények között is.

Jellemző:

Védelem a veszélyes porok (5-es típus), a könnyű folyadék kifröccsenése (6-es típus) és a radioaktív részecskék (EN1073-2:2002) ellen
Puha és erős (52 g/m²) többrétegű SSMMS nagy igénybevételre
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a jobb illeszkedésért és a mozgásszabadságért

Figyelem:

Azbeszt területeken végzett munka
olaj Alcohol és oldószer
Festék fecskendők és bevonatolás
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
csiszolás és polírozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz