Kivitel:
Termék színe: Kék
Tisztán eltávolítható még magas hőmérsékletnek való kitettség után is (pl. porbevonat)
Teljes hossz: 65,83 m
Teljes szélesség: 1280 mm
Áttetsző kék hordozó - könnyen látható és elhelyezhető
Leírás:
A 3M poliészter szalag 8991 egy vékony és rugalmas, univerzálisan alkalmazható ragasztószalag. Ideális többek között maszkolószalagként olyan alkalmazásokban, ahol magas hőmérséklet fordul elő – például porfestés. A szilikon ragasztóval bevont ragasztószalag számos nehezen ragasztható felületre tapad. Kémiailag ellenálló, és sokféle hőmérsékleten és körülmények között használható.
Jellemző:
Igényes körülmények között és -50 °C és +204 °C közötti hőmérsékleten használható
Poliészter film kiváló hő- és kémiai ellenállással és rugalmassággal egyidejűleg
A szilikon ragasztó a felületek széles köréből eltávolítható anélkül, hogy maradna