Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Ellenáll a környezeti hatásoknak és a páratartalomnak
Teljes hossz: 4,5 m
Teljes szélesség: 12,7 mm
Tekercs 12,7 mm x 4,57 m..
Leírás:
A Scotch® 25 földelő szalag lapos, és teljes egészében fém hálóból áll. Kompatibilis az összes tápkábel szigeteléssel, valamint a nagyfeszültségű illesztéssel és lezáró anyagokkal. Ez a földelő pánt ideális földelő és árnyékoló tápkábelek számára.
Jellemző:
A 0,05 mm²-es (30-AWG) méretű 240 szál körülbelül 13,3 mm²-es (6-AWG) vezetéknek felel meg.
Ideális árnyékolt tápkábelek és kábeltartozékok földeléséhez
Forrasztható, kompatibilis a kábelolajokkal, gyakori oldószerekkel és ragasztókkal, korrózióálló
Ónozott rézből készült
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő