Kivitel:
A félálarcokkal való kompatibilitás
Az oldalsó barázdák lehetővé teszik a vényköteles szemüveg viselését
Széles, könnyen állítható fejpánt
Leírás:
A teljes körű védelmet biztosító 3M™ GoggleGear™ Series 2890 teljes arcú szemüveg kiváló minőségű karcálló és páramentes bevonattal rendelkezik, amely nagyobb tartósságot és láthatóságot biztosít. A teljes látású szemüvegeink modern, vékony formájúak, és széles, rugalmas nylon pánttal rendelkeznek, amely könnyen állítható.
Jellemző:
3M™ GoggleGear™ teljes arcú szemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás szemüveghez
Opcionálisan kapható ütésálló polikarbonát lencséhez és acetát üveghez a jobb vegyszerállóság érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A széles, rugalmas orrfelület jó illeszkedést tesz lehetővé légzésvédő félálarcok viselésekor
GG2895S IR-5 tárcsaszűrőkkel, amelyek gázhegesztéshez és fémvágáshoz népszerűek
Figyelem:
Mechanikai munka