3M™ Fahrenheit™ védőszemüveg FheitSA

Cikkszám: 7100010410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100010410
EAN / GTIN 04046719707560
Gyártó száma 7100010410
L-szám L01110 228

Leírás

Kivitel:

Puha, nagy, kristálytiszta PVC keret, amely széles és nagyon kényelmes
A Egyszerű a csatrendszernek és a forgó övnek köszönhetően állítható
Indirekt szellőzés
Megakadályozza a folyadékok és a por párásodását vagy behatolását

Leírás:

A 3M™ Fahrenheit™ teljes látómezős szemüvegek átlátszó kerettel és széles érintkezési felülettel rendelkeznek az arc körül. A keret oldalán lévő kivágások elhelyezik a korrekciós szemüvegek templomait.

Jellemző:

Megfizethető védőszemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás lencséhez
Ütésálló polikarbonát lencse és acetát üveg a fokozott kémiai ellenállás érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít

Figyelem:

Festés, vakolás, cement vagy csiszolási por

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban