Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Könnyen cserélhető, bepattintható rostély
Teljes hossz: 38,1 cm
Teljes szélesség: 30,48 cm
Teljes magasság: 0,25 cm
Leírás:
A 3M™ 4F napellenző átlátszó, karcálló, 1,0 mm vastag, 1. Osztályú polikarbonát cserekaró. A 3M™ védősisakokhoz való csatlakoztatásra szolgál. Védelmet nyújt az alacsony energiaütések ellen.
Jellemző:
Védelmet nyújt az alacsony energiájú ütésekkel szemben
Optikai osztály 1, karcállóság, átlátszó csere polikarbonát napellenző
Alkalmas 3M™ védősisakokhoz
Vastagság: 1,0 mm
Hőmérséklettartomány: -40 °C – +100 °C
Megfelel az F osztályú követelményeknek az alacsony ütésvédelmi védőkre vonatkozóan
Figyelem:
3M™ védősisakokkal való használatra