3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag B23F, fekete, 20 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Cikkszám: 7100006205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100006205
EAN / GTIN 04046719193127
Gyártó száma 7100006205
L-szám L01310 74

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nincs szükség drága gépekre
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 20 mm
Gyors és egyszerű csatlakoztatás

Leírás:

Üveg homlokzati elemek rögzítéséhez.

Jellemző:

Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Fejlett tervezési képességek
Nincs szükség drága gépekre// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
Nincs száradási idő// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
2,3 mm vastag, kétoldalas, nagy teljesítményű akril alapú ragasztószalag, fekete, nagy ragasztószilárdságú// Csökkentett tárolási helyigény
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A termelési költségek csökkentése
Megfelel a szerkezeti üvegezés és más üveghomlokzat építésének követelményeinek// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Európai műszaki jóváhagyás – ETA-09/0024 jóváhagyás
Ideális üveghomlokzati elemekhez

Figyelem:

A használat lehetőségét projektenként és kizárólag a 3M alkalmazásmérnökei ellenőrzik és hagyják jóvá
Bel- és kültéri használathoz.
Üveghomlokzati elemek rögzítéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz