3M™ ET 1039 Poliészter fólia, üvegszál erősítésű, karamell, 584 mm x 55 m, 0,18 mm

Cikkszám: 7100002918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100002918
EAN / GTIN 50051128595058
Gyártó száma 7100002918

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 584 mm
Nagy öntapadó nyírószilárdság

Leírás:

A 3M™ szálerősítésű szigetelőszalag 1039 7,0 mil vastag, oldószerálló, poliészter fólia/üvegszál hátoldallal és vegyszerálló akrilát ragasztóval rendelkezik. A ragasztószalagot 600 V-ra tervezték, és 40 és 130 °C közötti hőmérséklettartományban is ellenáll

Jellemző:

A kiváló ragasztószilárdságú akril ragasztó, a poliészter film / üvegszál hordozó kiemelkedő elektromos tulajdonságokkal rendelkezik
A nem szövött/üvegszál hordozó további erősítést biztosít
Végrögzítések és vezetékvezetékek tekercseken történő rögzítéséhez
Jó azonnali tapadás a mágneses huzalhoz, a lecsupaszított rézhez és a szigetelő anyagokhoz
-40 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Elég merev ahhoz, hogy a tekercs tekercselése során kiváló kezelhetőséget biztosítson
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
hordozóanyag: Poliészter film, üvegszállal erősített
Akril ragasztó

Figyelem:

A kezdeti vezetékek és a végfordulatok rögzítése
Tekercs szigetelés tekercselés
Felületszigetelő anyagok és egyéb szigetelőanyagok rögzítése
létra / kábelkötegelés és rögzítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz