Scotch-Brite™ Cut and Polish kompakt lemez CP-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 5A FIN

Cikkszám: 7100001111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszoló vlies

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7100001111
    EAN / GTIN 50048011015632
    Gyártó száma 7100001111

    Leírás

    Kivitel:

    Egyéb méretek kérésre
    Sűrű, jellegzetes és matt felületet hoz létre
    Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
    Nagyon nagy csiszolószemcsék sűrűsége
    Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ CP-UW Compact Disc préselt „Cut & Polish” szálakból készült, nagyon nagy szemcseméretű, rendkívül erős szemcseméretű, amely jellegzetes, matt és reprodukálható felületet eredményez. Ez az anyag tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz, és különböző méretekben, szélességben és keménységben kapható. Ez a termék kézi és álló gépeken egyaránt használható.

    Jellemző:

    Sima felület
    Nincs eltérés a felszíni képen
    Takarítson meg időt és pénzt
    Sűrű vonalú kép
    A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
    betét a nagy sebességű gépeken
    Egyenletes gabonaeloszlás

    Figyelem:

    Sok anyagon végződik

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz