Kivitel:
Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 54,86 m
Teljes szélesség: 1371,6 mm
Leírás:
2,0 mil vastag kétoldalas szalag fekete poliészter hátoldallal, mindkét oldalán nagy teljesítményű, 360-es sorozatú akril ragasztóval bevonva, 3,2 mil vastag üvegszálas védőpapír borítva
Jellemző:
0,05 mm vastag kétoldalas ragasztószalag fekete PET poliészter hátlapon, 0,08 mm vastag üveg védőpapírral a fekete hátlap jobb feldolgozási és lyukasztási tulajdonságokat biztosít
A kétoldalas ragasztószalag kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és jól tapad számos nagy és alacsony felületi energiájú műanyaghoz, például nagy sűrűségű polietilénhez (HDPE), PP-hez, ABS-hez, polikarbonáthoz, PMMA-hoz és porbevonatokhoz. Kiváló azonnali felelősség
Jó oldószerállóság és kiváló nedvességállóság. Jól tapad a különböző műanyagokhoz, mint például ABS, nagy sűrűségű polietilén (HDPE), PP, PMMA, akrilát és polikarbonát. Ideális elektronikai alkalmazásokhoz.