Scotch-Brite™ Metal Finishing tekercselt kompakt tárcsa MF-WL, 203 mm x 25,4 mm x 76 mm, 5A MED

Cikkszám: 7100000490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100000490
EAN / GTIN 50048011018718
Gyártó száma 7100000490

Leírás

Kivitel:

Szálas szálas polár tárcsa
Impregnálás
Nyitott konstrukció
Speciális befejező polár
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt

Leírás:

Speciális kompakt tárcsa dekoratív, durva felületek egyedi vonalmintázattal történő eléréséhez, különösen lágyabb fémek, például réz vagy alumínium esetében

Jellemző:

Egyenletes felület, fecsegő jelek nélkül
Nincs változás a munkadarab geometriájában
Költségmegtakarítás a csökkentett beállításnak és a nem produktív időnek köszönhetően
Universal betét a legtöbb befejező alkalmazáshoz
Az egyenletes szemcseeloszlás miatt nincs eltérés a felszíni területen
betét a géprendszereken
Növelje a szerszám élettartamát

Figyelem:

Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz