Matracvágó többkomponensű hüvelyekkel 950 mm

Cikkszám: 71 82 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 71 82 950
    EAN / GTIN 4003773066798
    Gyártó száma 71 82 950
    L-szám L70010 1086

    Leírás

    Leírás:

    • Vágási teljesítmény 48 HRC keménységig
    • robusztus vágóélek, induktívan edzett, a vágóélek keménysége kb. 62 HRC
    • kovácsolt ütköző kényelmes csillapítóval
    • jó hozzáférhetőség a nagyon lapos fej és az illesztési terület miatt
    • Ergonómiailag ferde lábak az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
    • robusztus és nagyon praktikus, kétszínű, többkomponensű burkolatok
    • pontos beállítás (12x) és utóbeállítás excentrikus csavarokkal
    • nagy vágási teljesítmény alacsony erőkifejtés mellett a vágási élszög és az áttételi arány optimális összehangolásának köszönhetően
    • csavaros vágófej, cserélhető

    Jellemző:

    • HRC 19: Ø 11mm
    • HRC 40: Ø 9mm
    • HRC 48: Ø 6mm
    • A vágóél hossza mm: 44mm
    • Fejvastagság: 40mm
    • többkomponensű bevonattal
    • szürkére foszfátozott
    • Középvágó fogó

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz