CoBolt® kompakt csavarvágók műanyag bevonattal, fekete, atramentált 250 mm

Cikkszám: 71 01 250
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71 01 250
EAN / GTIN 4003773079637
Gyártó száma 71 01 250
L-szám L70010 1715

Leírás

Leírás:

  • még nagyobb keresztmetszetek és nagyon kemény anyagok erőteljes vágásához is
  • Kétkezes működtetés a maximális vágóerő érdekében
  • 60 % energiamegtakarítás a hagyományos erőgépekhez képest
  • 40-szeres kézerőnövekedés a speciális csuklókialakításnak köszönhetően
  • az illesztés alatti fogófelülettel a Ø 1,0 mm-es huzalok megfogásához és kihúzásához
  • indukciósan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége kb. 64 HRC
  • Egyenes vágóélek a lapos anyagok könnyebb vágásához, vékony kerek anyagokhoz is alkalmasak

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5.6mm
  • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 4.0mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 3,8 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Középvágó fogó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz