Nyitott végű racsnis csillagkulcs stopperrel , készlet kartondobozban, 5 db.

Cikkszám: 70A.JN6
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
Termék fajtája Négyszög adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70A.JN6
EAN / GTIN 3148515317309
Gyártó száma 70A.JN6
L-szám L60130 2804

Leírás

Leírás:

  • nyitott racsniscsillagkulcs: a kulcs a cső körül kinyílik, majd az optimális alkalmazás érdekében az anya körül ismét bezáródik. Speciális kulcsforma racsnis hatással
  • Gyors meghúzás minden csövön autókon, teherautókon, útépítésben, kompresszorokon, légkondicionálókon, repülőgépeken, szanitereken
  • A tengely végén lévő akasztónyílással: Tárolja a kulcsokat a táblán vagy akassza fel, hogy ne vesszenek el vagy ne essenek le
  • A tengely krómozott, szaténozott felületű
  • fej csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19
  • Konténer: karton
  • [kg]: 0.560

Tartalom:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19
  • Tároló: kartondoboz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz