Nyitott racsnis csillagkulcs 9 mm

Cikkszám: 70A.9
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
Termék fajtája Négyszög adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70A.9
EAN / GTIN 3148511166413
Gyártó száma 70A.9
L-szám L60130 7471

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nyitott racsniscsillagkulcs: a kulcs a cső körül kinyílik, majd az optimális rögzítés érdekében az anya körül ismét bezáródik. Speciális kulcsforma racsnis hatással
  • Gyors meghúzás minden csövön személygépkocsikon, teherautókon, útépítésben, kompresszorokon, légkondicionálásban, repülőgépeken, szaniter szektorban
  • A tengely végén felakasztható nyílással: Tárolja a kulcsokat egy táblán vagy akassza fel őket, hogy ne vesszenek el, vagy ne essenek le
  • A tengely krómozott, szaténozott felület
  • A fej csiszolva

Jellemző:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 24.6
  • E [mm]: 7.0
  • B [mm]: 137.5
  • L [mm]: 139.5
  • [g]: 90

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz