Falcoló fogó, egyenes 60 mm

Cikkszám: 709940 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 60 mm
Pofahossz 60 mm
Teljes hossz 270 mm
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 709940 60
EAN / GTIN 4010220003114
Gyártó száma D331-60

Leírás

Kivitel:

Különösen erős alak stabil pofával. Süllyesztett illeszték. Süllyesztékben kovácsolt; edzett és festett.

Alapanyag:

Speciális acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz