Bádogos kerekcsőrű fogó

Cikkszám: 709935
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofahossz 50 mm
Teljes hossz 260 mm
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 709935
EAN / GTIN 4010220003039
Gyártó száma D311

Leírás

Kivitel:

Erős, finomfogazású pofák. Süllyesztett illeszték és stabil szárak. Süllyesztékben kovácsolt és edzett. Matt fényű fej. Szárak műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz