Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft tartományban
Elhelyezhető, kioldó és robusztus csőnyomatékkulcs tangos csatlakozóval az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályba sorolt, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, kalibrálva +/- 3 %-os maximálisan megengedett eltéréssel, így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
az ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz
robusztus, festett acélcsőszerkezet, foszfátozott csapszegfelvétellel (Ø 16 mm vagy Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel. Ø 22 mm) és kiváló minőségű műanyag alkatrészek
Ergonómikusan formázott, praktikus fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier skálával az N-m fő skálához a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonómikus rendszer a nyomaték beállításához
Gyári kalibráló mérőműszer: 32 mm (Ø 16 mm) ill. 56 mm (Ø 22 mm)
Működés csak egyenletes mérettel rendelkező felcsatolható szerszámokkal lehetséges - ellenkező esetben értékeltolódás léphet fel
A szerszámbetéttől függően a munka elölről (pl. nyitott végű csavarkulcs) vagy oldalról (pl. fordítható racsnis és dugókulcsos kulcsbetét) egyaránt elvégezhető.
Jellemző:
- Távolság ház - középhajtás [mm]: 32 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Felvételi szélesség [mm]: 16 mm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Sorozatgyártás
- Feldolgozás
- Karbantartás és javítás
- Teljes szélesség [mm]: 44 mm
- Teljes magasság [mm]: 44 mm
- Teljes hossz [mm]: 467,5 mm
- Karhosszúság hajtásoldal [mm]: 32 mm
- Karhosszúság fogantyúoldal [mm]: 435,5 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 391,2 mm
- Anyag: Acélcsőszerkezet, kiváló minőségű műanyag alkatrészek
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Biztosító: Tűzár
- Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
- Skála típusa: Kettős
- Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipari
- Építőipari és haszongépjárművek
- Katonai
- Energetika
- Műszaki gépészet
- Haszonjárművek
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
.