Leírás:
Alkalmazás:
A 0,1 - 5,0 N-m nyomatéktartományban
A villamos- és elektronikai iparban, a készülékgyártásban és az ipari termelésben vagy a minőségellenőrzésben végzett tesztelési és szerelési munkákhoz
Kialakítás:
Mutatós nyomatékmérő csavarhúzó - kettős skálával (cN-m / ozf-in ill. lbf-in)
1/4″-os hatszögű foglalattal a DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4″-os bitek működtetéséhez
A DIN 3124 szerinti 1/4″-os foglalatokhoz is alkalmas adapterrel
Megjelölési pontosság: A kijelzett érték +/- 6 %-os tűrése
Besorolás a DIN EN ISO 6789 I. típus D osztály szerint
Vezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz
Húzómutató funkcióval mindkét irányban
A maximális értékek/maximumérték kijelzésének rögzítéséhez
4 modell a 0, 1 N-m és 5,0 N-m között
Könnyű kivitel eloxált alumínium fogantyúkkal
EPA (Elektrosztatikusan védett terület) kompatibilis, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
Termékkör:
758-as típusú nyomatékmérő
1/4″-os adapterhajtás (No. 757-20)
758-25/-50 számú modellek a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő keresztfogantyúval
Vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
Szállítás stabil kartondobozban.
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Nyomaték (min.) [ozf in]: 28 ozf in
- Nyomaték (max.) [ozf in]: 140 ozf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 20 cNm-100 cNm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 1 Nm
- Nyomatéktartomány (min./max.) [ozf in]: 28 ozf in - 140 ozf in
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás és javítás
- Vizsgálati és kísérleti részlegek
- Teljes magasság [mm]: 52 mm
- Teljes hossz [mm]: 178 mm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Beosztás [cNm]: 5 cNm
- Beosztás [ozf in]: 5 ozf in
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari
- Finommechanika
- Katonai
- Szolgáltatás