TSN SLIPPER 3/8″ nyomatékkulcs, 5-25 Nm

Cikkszám: 7092040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7092040
EAN / GTIN 4002805759011
Gyártó száma 7092040
L-szám L60160 380

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
  • Vezérelt csavarhúzás 5 - 25 N-m tartományban
  • Soros vagy szerelőszalagos összeszerelés
  • Vastag dobozban szállítva
. Összeszerelőszalag-összeszerelés
  • Kiválóan folyamatos használat
  • Kialakítás:
    • Fixált nyomatékkulcs - skála nélkül
    • 3/8″ négyszögletes meghajtás golyós zárral
    • Elhelyezett racsnis funkcióval a jobb oldali ellenőrzött meghúzáshoz
    • Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 4 %-os tűrése
    • Design a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető
    • Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor jól érzékelhető és hallható CLICKkel csúszik át - túlhúzás nem lehetséges
    • Automatikus visszatérés a kiindulási helyzetbe
    • Könnyű súly, Könnyű, de stabil és korrózióálló konstrukció
    • Nagyon praktikus és csúszásmentes gumiheveder
    • A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
    • Ha gyári fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    • EPA (Elektrosztatikusan védett terület) megfelelő, elektrosztatikusan érzékeny alkalmazásokban való használatra
    Szállítási terjedelem:
    • Torque kulcs TSP SLIPPER típus
    • Egyállítószerszám a rögzített érték módosításához
    • Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789 szerint
    • Szállítás stabil kartondobozban
    .

    Jellemző:

    • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
    • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
    • Teljes hossz [mm]: 216 mm
    • Precíziós: +/- 4 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
    • Skála típusa: nélkül
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: igen
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Katonai
      • Energetika
      • Mechanikai

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz