Rögzítő fogó PLUS állítható alsó pofával 275 mm

Cikkszám: 708901 275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 275 mm
Pofahossz 80 mm
Befogható hengeres anyag 135 mm
Befogható szöganyag 70 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708901 275
EAN / GTIN 3662424019852
Gyártó száma 505A

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen és biztonságosan használható. Kényelmesen és gyorsan nyitható az alsó száron lévő kioldó gombnak köszönhetően. Nagy szorítófelület és nagy szorítási mélység, 5 fokozatú gyorsállítás és finombeállítás. Alsó pofa nagy kimélyítéssel U- és szögprofilok, csövek, stb. szorításához. Fogazott szorítópofák és különösen stabil rugóacél fogótest. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Profilok, lapos anyagok és csövek biztonságos rögzítéséhez. Szorítóerő 10.000 N-ig beállítható.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-molibdén-vanádium acélból; süllyesztékben kovácsolt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz