Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával 175 mm

Cikkszám: 708205 175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 152 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 175 mm
Pofahossz 30 mm
Befogási tartomány 30 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.
Pofa felül egyenes, alul prizmával.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 7, 10 és 12 méret.
Tartalék rugó 708301 sz. 7 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek