Négyszöghajtás 1/2 gombafejjel D.44 mm D.44 mm

Cikkszám: 7079370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Négyszög betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7079370
EAN / GTIN 4002805455852
Gyártó száma 7079370
L-szám L60160 761

Leírás

Leírás:

1/4″, 3/8″ vagy 1/2″ négyszöghajtással, golyós zárral
Króm-vanádium acélból
Kék műanyag kupakkal
Kék műanyag kupakkal

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Hajtóműtartó, négyzet alakú [inch] 2: 1/2″
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes szélesség [mm]: 40 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 52 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz