Huzalbiztosító fogó 280 mm

Cikkszám: 707910 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 280 mm
Pofaalak 40° letörve
Pofa tulajdonságok Indukciósan utánedzett vágópofák
Pofák kivitele Belül recézett szorítópofák
Alapanyag Speciális acél
Felület barnított ill. festett, fényes fej
Huzal ⌀-höz <1,6 mm
Termék fajtája Huzaltekerő fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Gyártó száma 65751280

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Belül recézett szorítópofák. Indukciósan utánedzett vágópofák. Pofák elől 40°-ban hajlítva.

Felhasználás:

Biztosítóhuzalok összesodrásához (lásd az ábrát); utánfogással bármilyen huzalhossz megmunkálható. Kb. 1,6 mm huzal ⌀-ig. Jobbos és balos sodráshoz, automatikus visszavezetéssel.

Alapanyag:

Speciális acél; barnított ill. festett, fényes fej.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban