Gázcsőfogó 200 mm

Cikkszám: 706800 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofavastagság 3,5 mm
Pofahossz 45 mm
Max. cső ⌀-höz alkalmas 30 mm
Szabvány DIN ISO 5743
Pofa karcsú
Pofák kivitele kimélyített, fogazott
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Gyártó száma 84 11 200

Leírás

Kivitel:

Keskeny pofa kimélyített, fogazott szorítópofákkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban