{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 250 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9243 | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Termék fajtája | Harapófogó |
Cikkszám | 706610 250 | |
EAN / GTIN | 4003773013167 | |
Gyártó száma | 50 00 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Erősített harapófogó 250 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
634 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 250 | 250 |
Fej | karcsú | |
Norm | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | feketére foszfátozott, fényes fej |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett |
Termék fajtája | Harapófogó | Harapófogó |