Csiszolószalag 150x2000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA40 PREMIUM acél/nem fém

Cikkszám: 706504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706504
EAN / GTIN 9003177065040
Gyártó száma 706504
L-szám L50140 1868

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM ZA-P41 PC X szíjak tartós, kevert anyagát kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásaihoz fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata miatt ezek a szíjak ideálisak a nagyon nagy nyomáshoz és átlagon felüli eltávolítási arányokat biztosítanak. Az Active hűtőfolyadék az kötés-ben csökkenti a köszörülés közbeni hőtermelést. Ezeknek a tirolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves alkalmazásokban is használhatók olaj-vel, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményeket biztosítják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet szalag
  • Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P41 PC X JTS ZA40
  • Méretek (szé x mé): 150 x 2000 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Furat: 2000 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Álló szíjcsiszoló

Előny:

  • Kiváló eltávolítási teljesítmény és ideális a kemény cirkónium használatával végzett nagynyomású megmunkáláshoz
  • Alacsony hőtermelés őrlés közben az aktív hűtőfolyadék-nek köszönhetően a kötés-ben
  • Tartós kevert anyag a robusztus szíjszerkezethez
  • Igény esetén 24, 36 és 100 szemcseméret áll rendelkezésre

Felhasználás:

  • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz acél és színesfémek esetén
  • Különösen nedves alkalmazásokhoz olaj, emulzió vagy víz

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban