Leírás:
A PRÉMIUM ZA-P41 PC X szíjak tartós, kevert anyagát kifejezetten acél és színesfémek igényes alkalmazásaihoz fejlesztették ki. A kemény cirkónium használata miatt ezek a szíjak ideálisak a nagyon nagy nyomáshoz és átlagon felüli eltávolítási arányokat biztosítanak. Az Active hűtőfolyadék az kötés-ben csökkenti a köszörülés közbeni hőtermelést. Ezeknek a tirolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves alkalmazásokban is használhatók olaj-vel, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményeket biztosítják.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövet szalag
- Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZA-P41 PC X JTS ZA80
- Méretek (szé x mé): 100 x 915 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 915 mm
- Gabonaméret: 80.
- Szerszám: Álló szíjcsiszoló
Előny:
- Kiváló eltávolítási teljesítmény és ideális a kemény cirkónium használatával végzett nagynyomású megmunkáláshoz
- Alacsony hőtermelés őrlés közben az aktív hűtőfolyadék-nek köszönhetően a kötés-ben
- Tartós kevert anyag a robusztus szíjszerkezethez
- Igény esetén 24, 36 és 100 szemcseméret áll rendelkezésre
Felhasználás:
- Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz acél és színesfémek esetén
- Különösen nedves alkalmazásokhoz olaj, emulzió vagy víz
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez