Leírás:
A PREMIUM ZA-P41 PC X szalagok strapabíró vegyes szövetét kifejezetten az acél és a színesfémek igényes feldolgozásához fejlesztették ki. A kemény cirkónium használatának köszönhetően ezek a szalagok ideálisak a nagyon magas nyomásviszonyok mellett, és átlagon felüli anyagleválasztási sebességet biztosítanak. A kötésben lévő aktív hűtőközegek csökkentik a csiszolás közbeni hőtermelést. Ezeknek a Tyrolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves alkalmazásokban is használhatók olajjal, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményt nyújtják.
Jellemző:
- Formája: Szövetes szalag
- Anyag alkalmassága: Acél, színesfémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : ZA-P41 PC X JTS ZA60
- Méret (W x C): 100 x 915 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 915 mm
- Szemcseméret: 60
- Szerszám: Padlóra állítható szalagcsiszoló
Előny:
- Kiváló eltávolítási sebesség és ideális nagynyomású megmunkáláshoz a kemény cirkóniumnak köszönhetően
- Alacsony hőtermelés csiszolás közben a kötésben lévő aktív hűtőközegnek köszönhetően
- Keményen kopó vegyes szövet a robusztus szalagszerkezethez
- 24, 36 és 100-as szemcseméret kérésre rendelhető
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz acél és színesfémek esetében
- Különösen olajjal, emulzióval vagy vízzel történő nedves alkalmazásokhoz
Ajánlás:
- 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
- 80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez