Csiszolószalag 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA80 PREMIUM acél/acél rozsdamentes acél

Cikkszám: 706475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706475
EAN / GTIN 9003177064753
Gyártó száma 706475
L-szám L50140 2052

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PRÉMIUM ZA-P48 PE Y szíjak különösen alkalmasak a kemény acél és rozsdamentes acél nagy igénybevételt jelentő száraz alkalmazásokhoz. A tartós poliészter szövettel és kemény cirkóniummal felszerelt övek kiváló eltávolítási teljesítményt nyújtanak a nagynyomású alkalmazásokban. Az Active hűtőfolyadék az kötés-ben csökkenti a köszörülés közbeni hőtermelést. Ezt a nagy teljesítményű terméket robusztus kialakítása és egyedülálló minősége jellemzi.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet szalag
  • Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P48 PE Y JTS ZA80
  • Méretek (szé x mé): 75 x 2000 mm
  • Vastagság: 75 mm
  • Furat: 2000 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Szerszám: Álló szíjcsiszoló

Előny:

  • Kiváló eltávolítási teljesítmény és ideális a kemény cirkónium használatával végzett nagynyomású megmunkáláshoz
  • Az aktív hűtőfolyadékrétegnek köszönhetően alacsony hőtermelés őrlés közben
  • Tartós poliészter anyag a szalagok robusztus felépítéséhez

Felhasználás:

  • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz normál és kemény acélon és rozsdamentes acélon, különösen száraz alkalmazásokhoz

Ajánlás:

  • 36/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz