Csiszolószalag 75x457 mm A-B06 PC X JOT JOT A80 BASIC univerzális alkalmazás

Cikkszám: 706370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 706370
    EAN / GTIN 9003177063701
    Gyártó száma 706370
    L-szám L50140 2249

    Leírás

    Leírás:

    A hordozható szalagcsiszoló Basic A-B06 PC X szalagjai univerzálisan alkalmazhatók, és különösen fából készülnek a betét-hez. Az alumínium-oxid és a szövet hátlap alapja megbízható szerszámot biztosít a felhasználó számára, jó élettartammal és nagy eltávolítási teljesítménnyel. A speciális szemcseméret megakadályozza, hogy a szalagok eltömődjenek a puha anyagok, például a fa és a festékek csiszolás alatt. Könnyen használható, és a összeszerelés extra időt takarít meg.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Szövet szalag
    • Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, Fa, rozsdamentes acél, Acél, Műanyag / PVC, Gelcoat, kompozitok, öntés
    • Termékcsalád: BASIC
    • Specifikáció: A-B06 PC X JOT A80
    • Méretek (szé x mé): 75 x 457 mm
    • Vastagság: 75 mm
    • Furat: 457 mm
    • Gabonaméret: 80.
    • Szerszám: Hordozható szalagcsiszoló

    Előny:

    • Univerzálisan használható
    • Jó élettartam
    • Magas raktárkészlet-

    Felhasználás:

    • Különböző anyagok, különösen fa feldolgozásához hordozható kézi csiszolókkal

    Ajánlás:

    • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
    • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz