FlexxGuard biztonsági ajtó

Cikkszám: 70632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70632
EAN / GTIN 4031405706323
Gyártó száma 070632

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű összeszerelés
  • Alumínium védőkapu RAL 2004 színben bevonva
  • Védőkapu beépített térdsínnel
  • Pörgethető korlát (nem bevonva)
Megfordítható korlát (nem bevonva)

Jellemző:

  • Rögzíthető: igen
  • Kialakítás: Mobil
  • Szín: RAL 2021
  • Sínek magassága: 1105 mm
  • Teljes szélesség: 466,8 mm
  • Anyag: Bevont alumínium
  • Szerelés szükséges: Szerszámmal szerelhető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz