FlexxGuard teleszkópos védőkorlát 1200-1800 mm

Cikkszám: 70630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Geländer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70630
EAN / GTIN 4031405706309
Gyártó száma 070630

Leírás

Leírás:

  • Flexibilis hosszbeállítás
  • Önmagától záródó állványkampó a biztonságos csatlakozáshoz
  • Hegesztett kerek csőváz a maximális stabilitásért
  • Gyámpafogó integrált térdkorláttal
Korlát beépített térdkorláttal

Jellemző:

  • Kialakítás: Mobil
  • Szélesség: 630 mm
  • Átmérő: 600 mm
  • Szín: RAL 2021
  • Rúd: Teleszkópos
  • Rúd magassága: 1095 mm
  • Hossza behajtva: 1200 mm
  • Anyag: Alumínium bevonattal
  • Szerelés szükséges: Szerszámmal összeszerelendő
  • Elállítótartomány: 1800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz