FlexxGuard korlátoszlop

Cikkszám: 70629
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Zubehör für Leitern

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70629
EAN / GTIN 4031405706293
Gyártó száma 070629

Leírás

Leírás:

  • A FlexxGuard biztonsági rendszerhez illeszkedik
  • A korlát és a biztonsági kapu rögzítéséhez
  • A 30 x 30 mm-es rácsra történő rögzítés gyors és egyszerű a 2 kampós rögzítőnek köszönhetően
  • 30 x 30 mm-es rácsra történő rögzítés esetén nincs szükség további ballasztozásra
.

Jellemző:

  • Kialakítás: Mobil
  • Rögzítés: 2 horogbilincs
  • átmérő: 60 mm
  • Szín: RAL 2021
  • Bázis szélessége: 360 mm
  • Bázis hossza: 360 mm
  • Magasság: 1135 mm
  • Hosszúság: 1130 mm
  • Anyag: Bevont alumínium
  • Szerelés szükséges: Szerszámmal összeszerelhető

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz