Öntapadós csiszolókorong TFC 150 mm ZA120 PVC/fa/festék/lakk

Cikkszám: 706146
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706146
EAN / GTIN 9003177061462
Gyártó száma 706146
L-szám L50140 2419
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a Tyrolit Fast Change (TFC) eszköz erős papírral és vékony szálú alappal is kapható. Az integrált cirkónium corundummal kombinálva ez maximális agresszivitást és a lehető leghosszabb élettartamot jelent a felhasználó számára. Az Active hűtőfolyadék a munkadarab hűvös és tiszta csiszolását is biztosítja. A hátoldalon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően ezek a tépőzáras tárcsák Egyszerű gyorsan és gyorsan cserélhetők - plusz minden műhelyben. Különösen az üvegszálas alappal rendelkező üvegnél könnyen feldolgozhatja a kisebb hegesztéseket és a ponthegesztéseket.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papírlemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, Rozsdamentes acél, Fa, Nemvasfémek, Műanyag / PVC, Gelcoat, kompozitok, öntés
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P45 P F ZA120
  • Átmérő: 150 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • A cirkónium corundum és az egyedülálló, erős papír hátlap kombinációja a legmagasabb agresszivitás és a leghosszabb élettartam érdekében
  • Aktív hűtőfolyadék a kötés-ban a hűvös és tiszta őrlésért
  • TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez

Felhasználás:

  • Acél, színesfémek, kompozitok és gélbevonat durva és finom megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40 szemcseméret kisebb hegesztések és ponthegesztések megmunkálásához
  • 60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
  • Cirkónium-timföld a maximális agresszivitásért
  • Legmagasabb élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz