2. típusú plexi válaszfal

Cikkszám: 70607
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Válaszfal rendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70607
EAN / GTIN 4031405706071
Gyártó száma 070607
L-szám L90110 956

Leírás

Leírás:

  • Mobil pult vagy szabadon álló megoldás alumínium profilokból és átlátszó akrilüvegből
  • minimalizálja a fertőzésveszélyt a személyzet és a vásárlók számára az értékesítési és tanácsadási pultoknál.
  • Nagyvonalú átjárás áruk, dokumentumok vagy egyéb tárgyak számára
  • Könnyen cserélhető panelek későbbi alternatív használatra, mint reklámtábla, kitűzőtábla stb.
  • Könnyen szállítható és helytakarékos tárolás az egyszerű szétszerelésnek köszönhetően
  • Négy állítható láb az egyenetlenségek kiegyenlítésére
  • Standard méretekben vagy egyedi gyártású termékekként kapható
  • Alternatívaként asztali rögzítéssel is kapható

Jellemző:

  • Lábak száma: 4
  • Teljes szélesség: 1000 mm
  • Alapterület hossza: 500 mm
  • Magasság: 1950 mm
  • Áthaladási magasság: 1150 mm
  • Anyaga: Alumínium, akril üveg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lemezvastagság: 4 mm
  • Terméktípus: 2
  • Szélesség megtekintési terület: 920 mm
  • Magassági megtekintési tartomány: 720 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz