1. típusú plexiüveg válaszfal

Cikkszám: 70606
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70606
    EAN / GTIN 4031405706064
    Gyártó száma 070606
    L-szám L90110 957

    Leírás

    Leírás:

    • Mobil pult vagy szabadon álló megoldás alumínium profilokból és átlátszó akrilüvegből
    • minimalizálja a fertőzésveszélyt a személyzet és a vásárlók számára az értékesítési és tanácsadási pultoknál.
    • Nagyvonalú átjárás áruk, dokumentumok vagy egyéb tárgyak számára
    • Könnyen cserélhető panelek későbbi alternatív használatra, mint reklámtábla, kitűzőtábla stb.
    • Könnyen szállítható és helytakarékos tárolás az egyszerű szétszerelésnek köszönhetően
    • Négy állítható láb az egyenetlenségek kiegyenlítésére
    • Standard méretekben vagy egyedi gyártású termékekként kapható
    • Alternatívaként asztali rögzítéssel is kapható

    Jellemző:

    • Lábak száma: 4
    • Teljes szélesség: 1000 mm
    • Alapterület hossza: 500 mm
    • Magasság: 1145 mm
    • Áthaladási magasság: 340 mm
    • Anyaga: Alumínium, akril üveg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lemezvastagság: 4 mm
    • Terméktípus: 1
    • Szélesség megtekintési terület: 920 mm
    • Magassági megtekintési tartomány: 720 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz