Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B02 V 180 x 22 / 4 mm A-B02 V A80

Cikkszám: 706047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Tipo de producto Muela de fibra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706047
EAN / GTIN 9003177060472
Gyártó száma 706047

Leírás

Descripción:

Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diversos trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Un refrigerante suministrado proporciona un corte fresco en busca de una herramienta confiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B02 V A80
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para larga vida y alta agresividad
  • refrigerante adicional en la encuadernación para un corte más fresco y una vida más larga

Aplicación:

  • Para inserto universal sobre acero, metales no ferrosos y madera

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Bueno para acero, aluminio y madera
  • Buena eliminación de stock
  • Larga vida útil gracias a la capa de enfriamiento

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz