• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott rögzítő szemmel, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 706020 250
Kedvezmény
37,94 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 250 mm
Hatszög befogási tartomány 46 mm
Befogható tartomány csőnél 2 coll
Fogazott finombeállítás száma 25
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706020 250
EAN / GTIN 4003773080152
Gyártó száma 87 02 250 T
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

Felhasználás:

A mélyépítészet, magasépítészet, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.