Kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 706010 180
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Felület Krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706010 180
EAN / GTIN 4003773081395
Gyártó száma 03 06 180 T
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.
DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Felhasználás:

A mélyépítészet, magasépítészet, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.