Csiszolószövet lap 230x280 mm A-B01 C JX A120 PVC/fa/festék/lakk

Cikkszám: 705993
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 705993
    EAN / GTIN 9003177059933
    Gyártó száma 705993
    L-szám L50140 2953

    Leírás

    Leírás:

    Ezekkel a sokoldalú Basic szövetlapokkal könnyedén szintezhet, simíthat és még könnyű sorjázást is végezhet. A nyitott terményelosztásnak köszönhetően tökéletesen alkalmasak száraz őrlésre, és mindig kiváló eredményeket biztosítanak. Függetlenül attól, hogy kezdő vagy szakértő, a szövetfelületen lévő lapok tökéletesen felszerelhetők.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Tissue ív
    • Anyagalkalmasság: Fa, acél, rozsdamentes acél, színesfémek, kompozitok, Gelcoat, műanyag / PVC, festék / lakk
    • Termékcsalád: BASIC
    • Specifikáció: A-B01 C JX
    • Méret (Mé x Ma): 230 x 280 mm
    • Vastagság: 230 mm
    • Furat: 280 mm
    • Gabonaméret: 120.
    • Szerszám: Kézi csiszolás

    Előny:

    • Optimális megoldás száraz köszörüléshez a félig rugalmas pamut alapon történő nyílt szemcseelosztásnak köszönhetően
    • Univerzálisan használható

    Felhasználás:

    • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
    • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz