{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Alligator | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Felület | krómozott | |
Hatszög befogási tartomány | 46 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 2 coll | |
Szabvány | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Fogazott finomállítás | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705740 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039303 | |
Gyártó száma | 88 06 250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vízpumpafogó Alligator® VDE markolattal 250 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
36,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 570 darabszám azonnal szállítható
21,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem |
Teljes hossz | 250 | 250 |
Becsípődés-védelem | igen | igen |
Fogazott finomállítás | nem | nem |
Automatikus szorítás | igen | igen |
Hatszög befogási tartomány | 46 | 36 |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |