{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Alligator | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Felület | krómozott | |
Hatszög befogási tartomány | 46 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 2 coll | |
Szabvány | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | merítéssel szigetelt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Fogazott finomállítás | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705730 250 | |
EAN / GTIN | 4003773019343 | |
Gyártó száma | 88 07 250 |