{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Alligator | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Hatszög befogási tartomány | 36 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705500 175 | |
EAN / GTIN | 4003773035480 | |
Gyártó száma | 88 01 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vízpumpafogó Alligator®, foszfátozott 175 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
814 darabszám azonnal szállítható
19,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 569 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | |
Teljes hossz | 175 | 175 |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 | 1.1/4 |
Hatszög befogási tartomány | 36 | 30 |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |