• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Öntapadós csiszolókorong TFC 180 mm C80 kemény kőzet/acél/PVC/puha kőzet

Cikkszám: 7055
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7055
EAN / GTIN 9003170070553
Gyártó száma 7055
L-szám L50140 2313
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a PRÉMIUM tirolit gyorscserélő (TFC) lemez a tépőzár-nek köszönhetően nagyon gyors lemezcserét tesz lehetővé. A stabil papírhátoldalnak köszönhetően ez a tépőzáras tárcsa ideális durva alkalmazásokhoz, de különösen finom megmunkáláshoz, mivel alapfelszereltségként 800 szemcseméret is kapható. Az Ön által használt szilícium-karbid szemcsék egyenletes eredményt biztosítanak a szikla, műanyag és kompozit anyagokon, valamint az acélon. Ezenkívül a tárcsa kenése csökken, és ezáltal az élettartam nő.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Papírlemez
  • Anyagalkalmasság: Acél, kompozitok, gránit, szikla, műanyag / PVC
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C-P65 P E C80
  • Átmérő: 180 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Szerszám: Excentercsiszoló

Előny:

  • A stabil ″e″ papíralap tökéletesen alkalmas durva és finom megmunkálásra
  • TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez

Felhasználás:

  • Kemény kőzet, acél, kompozit anyagok, műanyagok és lágy kőzetdarabok durva és finom megmunkálásához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
  • 80/120 szemcseméret univerzális csiszoláshoz
  • 150-800 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Különlegességek:
  • Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
  • Stabil papír hátlap minden alkalmazáshoz
  • Nagyon jó élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz