Állványcsatlakozó készlet 0,75 m széles állványzathoz

Cikkszám: 70522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70522
    EAN / GTIN 4031405705227
    Gyártó száma 070522

    Leírás

    Leírás:

    • Gördülő állványok összekapcsolásához különleges követelmények esetén
    • A DIN EN 1004 szabvány szerint gyártva
    • Maximális használat 3,8 m platformmagasságig és 1,35 m platformszélességig
    • 0,75 m széles emelvényhez, amely a következőkből áll: 1 lépcsőlap, 4 rugós kapcsok, 2 korlátkeret, 2 állványcsatlakozó.
    • 1,35 m széles emelvényhez, amely a következőkből áll: 2 lépcsőlap, 2 korlátkeret, 2 állványcsatlakozó.
    • Hossz: 0,85 m
    • Szállítási idő: 10 munkanap

    Jellemző:

    • Anyaga: Alumínium, öntött alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz