Összecsukható vázegység 0,75 m állványhosszhoz 3,0 m hosszúságban

Cikkszám: 70517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70517
EAN / GTIN 4031405705173
Gyártó száma 070517

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható keretegység 0,75 m széles állványzathoz

Jellemző:

  • Szélesség: 750 mm
  • Állvány szélessége: 750 mm
  • Állvány hossza: 3000 mm
  • Hossz: 3000 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz