Összecsukható keretegység 0,75 m állványzat 2,45 m hosszúsághoz

Cikkszám: 70514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70514
EAN / GTIN 4031405705142
Gyártó száma 070514

Leírás

Leírás:

  • Összecsukható keretegység 0,75 m széles állványzathoz

Jellemző:

  • Szélesség: 750 mm
  • Állvány szélessége: 750 mm
  • Állvány hossza: 2450 mm
  • Hossz: 2450 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz