A keret meghosszabbítása rögzíthető Beállítási tartomány max. 400 mm

Cikkszám: 70506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70506
EAN / GTIN 4031405705067
Gyártó száma 070506

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos állás egyenetlen talajon
  • Állítható magasságú, szükség esetén könnyen rögzíthető az állványcsőhöz
  • Beállítási tartomány max. 400 mm
  • Szállítási idő: 10 munkanap

Jellemző:

  • Szélesség: 125 mm
  • Magasság: 148 mm
  • Hossz: 1065 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz