Leírás:
Ez a PRÉMIUM tirolit gyorscserélő (TFC) lemez a tépőzár-nek köszönhetően nagyon gyors lemezcserét tesz lehetővé. A stabil papírhátoldalnak köszönhetően ez a tépőzáras tárcsa ideális durva alkalmazásokhoz, de különösen finom megmunkáláshoz, mivel alapfelszereltségként 800 szemcseméret is kapható. Az Ön által használt szilícium-karbid szemcsék egyenletes eredményt biztosítanak a szikla, műanyag és kompozit anyagokon, valamint az acélon. Ezenkívül a tárcsa kenése csökken, és ezáltal az élettartam nő.
Jellemző:
- Halmazállapot: Papírlemez
- Anyagalkalmasság: Acél, kompozitok, gránit, szikla, műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C-P65 P E C60
- Átmérő: 180 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Excentercsiszoló
Előny:
- A stabil ″e″ papíralap tökéletesen alkalmas durva és finom megmunkálásra
- TYROLIT gyorsváltó rendszer a tépőzár-nek köszönhetően a gyors és egyszerű ablakcseréhez
Felhasználás:
- Kemény kőzet, acél, kompozit anyagok, műanyagok és lágy kőzetdarabok durva és finom megmunkálásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a legmagasabb eltávolítási sebességért
- 80/120 szemcseméret univerzális csiszoláshoz
- 150-800 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez
Különlegességek:
- Gyors lemezcsere a TFC-nek köszönhetően
- Stabil papír hátlap minden alkalmazáshoz
- Nagyon jó élettartam